9723 Schuimrubberen inzetstuk met Zyklop B 3/8″ bitdoppen Set 1, 22-delig

Artikelnummer: 05150113001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05150113001
EAN/GTIN 4013288225313
Nummer fabrikant 05150113001
L-nummer L60020 4978

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 21 Wera 3/8″ bitdoppen en 1 Zyklop adapter met snelwisselfunctie voor 1/4″ bits.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9723 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, 22 pieces; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm; 1x 9823 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen