367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring, TX 20 x 100 mm

Artikelnummer: 05138262001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05138262001
    EAN/GTIN 4013288025883
    Nummer fabrikant 05138262001
    L-nummer L60020 1248

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.
    • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
    • TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip.
    • Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden.
    • Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt.
    • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
    • Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

    Voordeel:

    • Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
    • Met boring in TORX® profiel om zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen los te draaien
    • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

    Levering:

    • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 20 x 100 mm