367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring, TX 7 x 60 mm

Artikelnummer: 05138257001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05138257001
EAN/GTIN 4013288039965
Nummer fabrikant 05138257001
L-nummer L60020 2193

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip.
  • Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden.
  • Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met boring in TORX® profiel om zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen los te draaien
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 7 x 60 mm