9420 Textiel Box 8100 SC Zyklop Speed, leeg, 302 x 126 x 50 mm

Artikelnummer: 05136469001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136469001
EAN/GTIN 4013288194558
Nummer fabrikant 05136469001
L-nummer L60020 4591

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor 8100 SC Zyklop Speed ratelsets, 1/2″; voor steeksleutelinzetstukken met een max.
  • lengte van 23 mm; leeg.

Voordeel:

  • Robuust, vormvast materiaal
  • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
  • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
  • Licht en dus makkelijk te vervoeren
  • Compatibel met Wera 2go

Levering:

  • 9420 Textile Box 8100 SC Zyklop Speed, empty, 302 x 126 x 50 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.