9414 Textiel Box Kraftform Kompakt 100, leeg, 140 x 88 x 47 mm

Artikelnummer: 05136463001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05136463001
    EAN/GTIN 4013288194497
    Nummer fabrikant 05136463001
    L-nummer L60020 3780

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor 1/4″ bits en bithouder; o.
    • a.
    • 30 openingen voor bits met een lengte van 25 mm en 13 openingen voor bits met een lengte van 50 mm; leeg.

    Voordeel:

    • Robuust, vormvast materiaal
    • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
    • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
    • Licht en dus makkelijk te vervoeren
    • Compatibel met Wera 2go

    Levering:

    • 9414 Textile Box Kraftform Kompakt 100, empty, 140 x 88 x 47 mm