9410 Textiel Box Bit-Safe 61, leeg, 140 x 83 x 45 mm

Artikelnummer: 05136459001
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136459001
EAN/GTIN 4013288194459
Nummer fabrikant 05136459001
L-nummer L60020 4596
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor 1/4″ bits en bithouder; 50 openingen voor bits met een lengte van 25 mm en 2 openingen voor bits met een lengte van 50 mm; leeg.

Voordeel:

  • Robuust, vormvast materiaal
  • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
  • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
  • Licht en dus makkelijk te vervoeren
  • Compatibel met Wera 2go

Levering:

  • 9410 Textile Box Bit-Safe 61, empty, 140 x 83 x 45 mm