9404 Textiel Box 8767 C TORX® HF 1, leeg, 152 x 126 x 45 mm

Artikelnummer: 05136453001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136453001
EAN/GTIN 4013288194398
Nummer fabrikant 05136453001
L-nummer L60020 5123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor max.
  • 9 steeksleutelinzetstukken (1/2″) met een max.
  • lengte van 60 mm; leeg.

Voordeel:

  • Robuust, vormvast materiaal
  • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
  • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
  • Licht en dus makkelijk te vervoeren
  • Compatibel met Wera 2go

Levering:

  • 9404 Textile Box 8767 C TORX® HF 1, empty, 152 x 126 x 45 mm