9605 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers, 214 x 78 mm

Artikelnummer: 05136425001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136425001
EAN/GTIN 4013288223425
Nummer fabrikant 05136425001
L-nummer L60020 4792

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers.
  • Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.
  • Voor max.
  • 10 Wera binnenzeskant T-greep schroevendraaiers.

Voordeel:

  • Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers
  • Voor max. 10 binnenzeskant T-greep schroevendraaiers
  • Het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand
  • Door de hoek die het rek maakt met de wand bij wandmontage kunnen ook dan T-greep schroevendraaiers probleemloos uit het rek worden genomen

Levering:

  • 9605 Metal rack for T-handle screwdrivers, 214 x 78 mm