Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7-delig

Artikelnummer: 05136075001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05136075001
EAN/GTIN 4013288228994
Nummer fabrikant 05136075001
L-nummer L60020 5184

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7-delige bitset; uitermate geschikt voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector.
  • Bithandhouder met 300 mm lange kling en zeer slanke, vergrendelbare bitopname om lastig te bereiken plaatsen te kunnen bereiken.
  • Dankzij de slanke constructie kunnen hiermee ook schroeven op zeer beperkte inbouwsituaties worden bediend.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.
  • In de handgreep geïntegreerde houder voor opbergen van de bits.
  • 6 taaiharde, 25 mm lange bits (kruiskop Phillips, TORX® en binnenzeskant).
  • Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum.
  • Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.

Voordeel:

  • Uitermate geschikt voor gebruik in de sanitair-, verwarmings- en aircosector
  • 300 mm lange, vaste kling
  • Bithouder met uiterst slanke constructie voor werken op plekken met weinig ruimte
  • Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten.
  • Compacte rvs houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving betreffende DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3 en E 6,3

Levering:

  • Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 pieces; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 Z bits: 5x25 mm, 6x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm