Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ vierkant, 2-12 Nm, 20-delig

Artikelnummer: 05136073001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05136073001
EAN/GTIN 4013288228376
Nummer fabrikant 05136073001
L-nummer L60020 5187

Omschrijving

Omschrijving:

  • 20-delige set in robuuste stoffen box, speciaal voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector 1 Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4″ vierkantaandrijving, 2-12 Nm, met doordraaimechanisme.
  • Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.
  • Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen.
  • Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden.
  • Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden.
  • Max.
  • breukdraaimoment van 1/4″ vierkant conform DIN 3122.
  • De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden.
  • Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4″ vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4″ aandrijving, 9 bitdoppen (binnenzeskant TORX®) met 1/4″ aandrijving, 1 kort verlengstuk.

Voordeel:

  • Voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector, in het bijzonder voor de montage van douchecabines en montage en onderhoud van gasgestookte cv-ketels met warmwatervoorziening
  • Safe-Torque draaimomentsleutel met doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
  • Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
  • Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde

Levering:

  • Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ square head, 2-12 Nm, 20 pieces; 1x Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5.5x23 mm, 11x23 mm; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 5x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm