Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-delig

Artikelnummer: 05136072001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 05136072001
    EAN/GTIN 4013288228369
    Nummer fabrikant 05136072001
    L-nummer L60020 5177

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 17-delige set in robuuste stoffen box.
    • 1 bithandhouder 416 RA met T-greep, ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4″ bits.
    • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.
    • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.
    • Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand.
    • Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen.
    • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen.
    • Bithouder voor bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3.
    • Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van de bits.
    • 16 taaiharde bits, 1/4″, 89 mm lang, voor universeel gebruik.

    Voordeel:

    • Set speciaal bedoeld voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector
    • T-greep handhouder voor bits met geïntegreerde ratel met fijne vertanding om snel en veilig te kunnen werken
    • Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
    • Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
    • Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt

    Levering:

    • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z bits: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z bits: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus bits: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Nutsetters, magnetic: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm