9524 Zonnepaneel-montage-gereedschapssset 1, 7-delig

Artikelnummer: 05136043001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05136043001
EAN/GTIN 4013288228017
Nummer fabrikant 05136043001

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7-delige gereedschapset voor installatiewerk aan zonnepaneelinstallaties.
  • 1 draaimomentsleutel 7442 (pistoolgreep) voor het meetbereik 3,0-6,0 Nm.
  • Numerieke draaimomentschaal.
  • Betrouwbaar doorslippen en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • 1 Rapidator 889/4/1 F met vrijloopfunctie om het gereedschap zeer snel terug te kunnen halen zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts.
  • 1 ringsteeksleutel 6003 Joker.
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap enis deze ringsteeksleutel uitermate geschikt voor werken op beperkte ruimte.
  • 2 montagesleutels voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact).
  • 1 steeksleutelinzet 1/2″ (met sleuf) formaat 17 voor de montage van inbouwstekkers, 1 gereedschapshouder (verloop van 1/4″ naar 1/2″) voor gebruik van de steeksleutelinzetstukken met de hand.

Voordeel:

  • Schroefgereedschapset voor werkzaamheden aan zonnepaneelinstallaties
  • Inclusief 2 montagesleutels 9108 voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact)
  • Inclusief draaimomentschroevendraaier 7442 (3,0-6,0 Nm) met pistoolgreep
  • Inclusief Rapidator 889/4/1 F met vrijloopfunctie om het gereedschap zeer snel terug te kunnen halen zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts
  • Inclusief ringsteeksleutel Joker 6003, ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes; de speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap

Levering:

  • 9524 Photovoltaic mounting tool set 1, 7 pieces; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7442 x 3.0-6.0 Nm; 1x 8790 HMC Deep Socket wrench insert with cutout shaft, with 1/2″ drive: 17 x 76 mm; 1x 870/4 Adaptor: 1/4″ x 1/2″ x 72 mm; 1x 889/4/1 F Rapidaptor free-running bit holder for torque screwdrivers with pistol handle: 1/4″ x 64 mm; 1x 6003 Joker Combination wrench: 17 x 190 mm; 2x 9108 Installation tool for MC4 Solar connector: 115 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm