Kraftform Kompakt M 1 Metaal, 39-delig

Artikelnummer: 05135928001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05135928001
    EAN/GTIN 4013288178367
    Nummer fabrikant 05135928001
    L-nummer L60020 3408

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compacte gereedschapsset met de 39 belangrijkste schroefgereedschappen voor metaalconstructiewerkzaamheden.
    • Met de ongelooflijk snelle 1/4″ ratel Zyklop Speed incl.
    • accessoires; 7 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13; 1 bit-handgreep; 13 bits met een lengte van 89 mm; 6 combidraadboorbits; 6 metaalspiraalboorbits in de diameters 3-10 mm; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

    Voordeel:

    • De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
    • Hand- en machinedoppen (non-impact) met kogelgroef en kraag aan achterzijde voor optimale grip
    • Meercomponenten Kraftform-greep van de bithandgreep voor snel en ergonomisch schroeven
    • Uitgebreid assortiment accessoires zoals bits, boorbits, schroefklauw en eenpolige fasetester
    • Set verpakt in robuust stoffen etui

    Levering:

    • Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6; 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen