851/4 A Bits Phillips, PH 2 x 50 x 6 mm

Artikelnummer: 05134931001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05134931001
EAN/GTIN 4013288100016
Nummer fabrikant 05134931001
L-nummer L60020 1253

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera bit voor Phillips-schroeven.
  • Het profiel met scherpe randen dat bijv.
  • bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef.
  • Extra harde uitvoering.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Geprofileerde versie
  • Extra hard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 851/4 A bits, PH 2 x 50 x 6 mm