867/1 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 10 IPR x 25 mm

Artikelnummer: 05134700001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05134700001
EAN/GTIN 4013288034823
Nummer fabrikant 05134700001
L-nummer L60020 2598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift.
  • 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift
  • TORX PLUS® IPR bit met boring aan de aandrijfzijde
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 IPR TORX PLUS® bits with bore hole, 10 IPR x 25 mm