867/4 IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 50 mm

Artikelnummer: 05134679001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Accessoires voor draadreparatie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05134679001
    EAN/GTIN 4013288037190
    Nummer fabrikant 05134679001
    L-nummer L60020 735

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven.
    • TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw.
    • Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld.
    • Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd.
    • Extreem hard, voor universeel gebruik.
    • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

    Voordeel:

    • Voor binnen TORX PLUS® schroeven
    • Taai-hard, voor universeel gebruik
    • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

    Levering:

    • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 8 IP x 50 mm