867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 10 IPR x 89 mm

Artikelnummer: 05134657001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05134657001
EAN/GTIN 4013288155665
Nummer fabrikant 05134657001
L-nummer L60020 2396

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift.
  • 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX PLUS® IPR schroeven met veiligheidsstift
  • TORX PLUS® IPR bit met boring aan de aandrijfzijde
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 867/4 IPR TORX PLUS® bits with bore hole, 10 IPR x 89 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.