395 HO/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair, 3-delig

Artikelnummer: 05134275001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05134275001
EAN/GTIN 4013288207616
Nummer fabrikant 05134275001
L-nummer L60020 3898

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopschroevendraaier met holle schacht van Wera.
  • Holle schacht voor het schroeven aan draadeinden, waarbij de holle schacht om het draadeind heen valt en de moer meeneemt.
  • Setinhoud uitermate geschikt voor het in- en uitbouwen van mengkranen op wastafels.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen.
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.
  • Voor buitenzeskant-schroeven.

Voordeel:

  • Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven, nicromat
  • Met holle schacht voor uitstekende draadeinden, uitermate geschikt voor het in- en uitbouwen van mengkranen op wastafels
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

Levering:

  • 395 HO/3 Sanitary Nutdriver set, 3 pieces; 3x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm, 7/16″x90 mm