Terrasbouwset T 1, 17-delig

Artikelnummer: 05134021001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05134021001
    EAN/GTIN 4013288219510
    Nummer fabrikant 05134021001
    L-nummer L60020 4800

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compacte gereedschapsset met de 17 belangrijkste schroefgereedschappen voor het verschroeven van terrasdelen.
    • Bits van RVS om vliegroest te voorkomen.
    • Met zeer slimme bithouder die door variabele schroefdiepte instelling een gelijkmatige inschroefdiepte van de schroefkoppen mogelijk maakt en door de viltring worden beschadigingen van het oppervlak van de houtdelen voorkomen.

    Voordeel:

    • Hoogwaardige 17-delige gereedschapsset voor gelijkmatig, voldoende verzonken schroefkoppen in de houtdelen bij het aanleggen van terrassen
    • Bithouder met variabel instelbare inschroefdieptebegrenzing en beschermende viltring voor bescherming van de oppervlakken.
    • 15 bits (TORX®, PH, PZ) van RVS om vliegroest te voorkomen plus bithouder 3888/4/1 K Rapidaptor van RVS
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
    • Compact vouwetui met Wera 2go compatibiliteit, incl. vier reserve viltringen

    Levering:

    • Patio construction set T 1, 17 pieces; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® bits with pin, stainless: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm