8002 C Koloss All-Inclusive Set met ½″-aandrijving, 5-delig

Artikelnummer: 05133862001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05133862001
EAN/GTIN 4013288162403
Nummer fabrikant 05133862001
L-nummer L60020 2754

Omschrijving

Omschrijving:

  • De ratel die ook gerust als hamer gebruikt kan worden.
  • De 'KOLOSS' is als omschakel- en zwaar belastbare ratel tot min.
  • 600 Nm inzetbaar.
  • De dubbele palvertanding en de geringe terughaalhoek van 6° maken snel en nauwkeurig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig plaats is.
  • En het beste komt nog: Geen klap, maar dan ook echt geen klap kan het ratelmechanisme iets aan.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting; aan greepuiteinde voorzien van opname voor KOLOSS verlengstuk 8780 C en KOLOSS spreiddoorn 8781 C.
  • In de set bevinden zich tevens: 1 pad ter bescherming van materialen en oppervlakken, 1 Koloss verlengstuk om nog hogere draaimomenten over te kunnen dragen, 1 ontgrendelstift en 1 houder om de Koloss steeds binnen handbereik te hebben.

Voordeel:

  • Tot minstens 600 Nm te belasten
  • Met doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom schroeven
  • Inclusief hamerfunctie
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting
  • Fijnvertand ratelmechaniek, kleine terughaalhoek van 6°

Levering:

  • 8002 C Koloss All Inclusive Set with ½″ drive, 5 pieces; 1x 8002 C Koloss ½″: 1/2″ x 341 mm; 1x 8782 C Koloss pad set: # 2 x 50 mm; 1x 8780 C Koloss extension: 341 x 137 mm; 1x 8000 E Unlocking pin: 40.5 mm; 1x Holster: 175 x 75 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen