167 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100, 6-delig

Artikelnummer: 05133356001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05133356001
EAN/GTIN 4013288160072
Nummer fabrikant 05133356001
L-nummer L60020 3307

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige Wera VDE-schroevendraaierset met meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met Black Point-punt voor hoge corrosiebescherming en nauwkeurige pasvorm

Levering:

  • 167 i/6 Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, 6 pieces; 6x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mm