950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05133180001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05133180001
EAN/GTIN 4013288154118
Nummer fabrikant 05133180001
L-nummer L60020 3504

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB L-key set, Imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x126 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 1/4″x190 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm