950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05133165001
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05133165001
Kopiëren
EAN/GTIN 4013288230294
Kopiëren
Nummer fabrikant 05133165001
Kopiëren
L-nummer L60020 5168
Kopiëren
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9 stiftsleutels met kunststof ommanteling (SPKL) en rondmateriaal met goede grip.
  • De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering.
  • Inclusief handig rek 9109 voor het opbergen van de sleutels; kan op tafel worden neergezet, maar ook tegen de muur worden bevestigd.
  • In het rek geïntegreerde clip 9538 die voor mobiel gebruik ook kan worden verwijderd.
  • Het rek is bovendien voorzien van een slimme, afneembare magnetiseerhulp 9538 waarbij schroeven en ook gereedschapspunten gemagnetiseerd (en gedemagnetiseerd) kunnen worden; zo hoef je de schroeven niet langer met de andere hand vast te houden.

Voordeel:

  • Rek om neer te zetten op tafel of voor wandmontage
  • In rek geïntegreerde clip die voor mobiel gebruik ook kan worden verwijderd.
  • Verwijderbare magneet voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen
  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 9539 L-key clip: 9539 L-key clip; 1x 9109 Wall holder/Base for L-key clip: 9109 Wall holder/Base for L-key clip; 1x 9538 Magnetiser: 9538 Magnetiser