950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 10 x 125 mm

Artikelnummer: 05133158001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05133158001
EAN/GTIN 4013288098122
Nummer fabrikant 05133158001
L-nummer L60020 4368

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken.
  • Voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • Korte vorm voor schroeven in krappe ruimtes
  • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame

Levering:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 10 x 125 mm