950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 2 x 56 mm

Artikelnummer: 05133151001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05133151001
    EAN/GTIN 4013288098054
    Nummer fabrikant 05133151001
    L-nummer L60020 2831

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken.
    • Voor binnenzeskant-schroeven.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
    • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
    • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
    • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
    • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
    • Korte vorm voor schroeven in krappe ruimtes
    • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
    • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame

    Levering:

    • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 2 x 56 mm