881/4/1 SB Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling, 3-delig

Artikelnummer: 05130002001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05130002001
EAN/GTIN 4013288219282
Nummer fabrikant 05130002001
L-nummer L60020 4695

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bij de aanleg van terrassen moeten de schroeven zover worden verzonken dat de bovenkant daarvan gelijk ligt met de bovenkant van het houten terrasdeel.
  • De 881/4/1 bit-houder met variabele schroefdiepte instelling en viltring garandeert een gelijkmatige inschroefdiepte en voorkomt beschadiging van het oppervlak.
  • 2 reserve viltringen worden meegeleverd.

Voordeel:

  • Bithouder voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen
  • Met variabel instelbare inschroefdieptebegrenzing
  • Viltring (verwisselbaar) voorkomt beschadigingen op het oppervlak van de houtdelen
  • Bevat ook: 2 reserve viltringen

Levering:

  • 881/4/1 SB Bit holder with variable screw depth limitation, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm