Messenlijst DIN 874/00 150mm

Artikelnummer: 0512104
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haarliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0512104
EAN/GTIN 4029713213893
Nummer fabrikant 0512104
L-nummer L40510 1443

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 874 Blad 2, nauwkeurigheidsklasse 00
  • Thermisch geïsoleerd
  • Puntige tip aan één uiteinde
  • Speciaal staal: Reflecterende en gepolijste mesrand
  • Roestvrij staal: Niet-reflecterende mesrand

Omschrijving:

Rechte rand van speciaal staal, gehard en geslepen. Spitse tuit aan één kant, beide schuine kanten gepolijst zonder te verblinden. Met handwarmte bescherming. Nauwkeurigheid GG 00. Verpakking: imitatieleren etui.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 150 mm

Norm:

DIN 874

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen