2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 6 x 40 mm

Artikelnummer: 05118182001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05118182001
EAN/GTIN 4013288108647
Nummer fabrikant 05118182001
L-nummer L60020 1484

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden.
  • Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro TORX® HF schroevendraaier met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, nicromat
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications, TX 6 x 40 mm