2072 Kraftform Micro Microstix® Schroevendraaier, m x 40 mm

Artikelnummer: 05118145001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05118145001
EAN/GTIN 4013288194817
Nummer fabrikant 05118145001
L-nummer L60020 3856

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier voor Microstix® schroeven.
  • Met ergonomische Kraftform Micro-handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point-punt voor extra corrosiebescherming.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor Microstix® schroeven
  • Met ergonomische Kraftform-handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien

Levering:

  • 2072 Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws, m x 40 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.