2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier, 1.3 x 60 mm

Artikelnummer: 05118089001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05118089001
EAN/GTIN 4013288108814
Nummer fabrikant 05118089001
L-nummer L60020 2113

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Kogelkopprofiel: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.
  • Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy tool finder″: met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voorzien van kogelkop voor binnenzeskant-schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications, 1.3 x 60 mm