2035 Kraftform Micro Zaagsnede Schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Artikelnummer: 05117997001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05117997001
    EAN/GTIN 4013288194824
    Nummer fabrikant 05117997001
    L-nummer L60020 4034

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
    • Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.
    • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
    • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
    • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
    • De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie.
    • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

    Voordeel:

    • Kraftform Micro-schroevendraaier voor sleufschroeven
    • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
    • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

    Levering:

    • 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications, 0.35 x 2.5 x 40 mm