2035 Kraftform Micro Zaagsnede Schroevendraaier, 0.16 x 0.8 x 40 mm

Artikelnummer: 05117990001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05117990001
EAN/GTIN 4013288108418
Nummer fabrikant 05117990001
L-nummer L60020 1364

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voor sleufschroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications, 0.16 x 0.8 x 40 mm