Kraftform Big Pack 300, 14-delig

Artikelnummer: 05105630001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05105630001
EAN/GTIN 4013288163622
Nummer fabrikant 05105630001
L-nummer L60020 2867

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgebreide schroevendraaierset met alle schroevendraaiers voor de vakman.
  • Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Lasertip bij sleuf-, Phillips en Pozidriv-kop grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor sleuf, Phillips recess, Pozidriv en TORX® schroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • Kraftform Big Pack 300, 14 pieces; 3x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 3x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm; 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm