845/8 Verzink bit-set, 8-delig

Artikelnummer: 05104655001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05104655001
EAN/GTIN 4013288119285
Nummer fabrikant 05104655001
L-nummer L60020 3630

Omschrijving

Omschrijving:

  • 8-delige Verzink bit-set in stevige kunststof box.
  • Voor verzinken en ontbramen.
  • De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht.
  • Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken.
  • Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur.
  • Met hoogwaardige, ergonomische bit-handhouder voorzien van magneet.
  • De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.
  • Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Voordeel:

  • Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
  • Snel en gemakkelijk verwisselen van boren, verzinkboor of schroefbits
  • Met 1/4″ aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
  • Voor verzinken en ontbramen
  • Met 1 dop

Levering:

  • 845/8 1-flute Countersink Bits Set, 8 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 845 1-flute Countersink Bits: 6.30x32 mm, 8.30x32 mm, 10.40x34 mm, 12.40x36 mm, 16.50x40 mm, 20.50x43 mm