849/855/867/18 Houtboren-bit en bits-set, 18-delig

Artikelnummer: 05104653001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05104653001
EAN/GTIN 4013288111661
Nummer fabrikant 05104653001
L-nummer L60020 3173

Omschrijving

Omschrijving:

  • 18-delige houtspiraalboor-bit en bit-set.
  • Hoogwaardige metaalspiraalboorbits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen.
  • Gemaakt van HSS-staal.
  • Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.
  • Zeer goede rondloopnauwkeurigheid.
  • Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht.
  • De universele houder Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.
  • Aandrijving: 1/4″-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
  • Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
  • Met 1/4″ aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
  • Met Rapidaptor universele houder, houtspiraalboorbits en bits met 1/4″ aandrijving
  • In praktische en robuust riemetui

Levering:

  • 849/855/867/18 Wood Twist Drill Bits and Bits Set, 18 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 6x 855/1 TH bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm