847/7 Combiboor-bit set, 7-delig

Artikelnummer: 05104651001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05104651001
EAN/GTIN 4013288111685
Nummer fabrikant 05104651001
L-nummer L60020 3174

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7-delige combi-draadsnij-bit-set van Wera in stevige kunststof box.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
  • Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht.
  • HSS = sneldraaistaal.
  • Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.
  • Zeer goede centreereigenschappen.
  • Probleemloos snijden.
  • Perfecte spaanafvoer.
  • Gering risico op verkanten.
  • Nauwkeurige terugloopgeleiding.

Voordeel:

  • Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
  • Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
  • Met 1/4″ aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
  • Met Rapidaptor universele houder en combi-tapboor voor bits met 1/4″ aandrijving
  • In praktische en robuuste kunststof doos

Levering:

  • 847/7 Set Combination Drill Bits Set, 7 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen