20 mm (3/4 ″) schroevendraaierbit maat T100 TORX maat 22,1 mm L.80 mm

Artikelnummer: 05100100
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05100100
EAN/GTIN 4018754132218
Nummer fabrikant 05100100
L-nummer L60010 885

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 40 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Lengte [mm): 80 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T100
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/4″
  • Gewicht: 474 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen