335 SB Zaagsnede Schroevendraaier, Electriciën Kling, 0.8 x 4 x 100 mm

Artikelnummer: 05100043001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05100043001
EAN/GTIN 4013288181251
Nummer fabrikant 05100043001
L-nummer L60020 4050

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met kling voor elektriciens.
  • Meercomponenten Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.
  • Dit ruwe oppervlak ″bijt″ zich letterlijk vast in de schroefkop.
  • Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Sleufschroevendraaier kling voor de elektricien
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • 335 SB Slotted screwdriver, 0.8 x 4 x 100 mm