165 i PZ/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, # 1 x 80 mm

Artikelnummer: 05100021001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05100021001
EAN/GTIN 4013288186584
Nummer fabrikant 05100021001
L-nummer L60020 3766

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Combinatieprofiel Phillips/sleuf

Levering:

  • 165 i PZ/S SB VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen