160 i SB VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier, 0.5 x 3 x 100 mm

Artikelnummer: 05100001001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05100001001
EAN/GTIN 4013288181473
Nummer fabrikant 05100001001
L-nummer L60020 3624

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • ″Take it easy″-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Conisch blad

Levering:

  • 160 i SB VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 0.5 x 3 x 100 mm