7790/1 oplas-insteekgereedschap, 9x12 mm, 24 x 22 mm

Artikelnummer: 05078720001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078720001
EAN/GTIN 4013288196354
Nummer fabrikant 05078720001
L-nummer L60020 4029

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oplas-insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Voor het oplassen van benodigde speciale gereedschappen
  • De laswerkzaamheden dienen bij voorkeur door een professioneel lasbedrijf te worden verricht
  • Met stiftvergrendeling

Levering:

  • 7790/1 Push-fit weld-on adapter, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mm