7786 buiten TORX® insteekgereedschap, 14x18 mm, TX 24 x 65 mm

Artikelnummer: 05078717001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078717001
EAN/GTIN 4013288196538
Nummer fabrikant 05078717001
L-nummer L60020 5029

Omschrijving

Omschrijving:

  • Buiten TORX® insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
  • Voor buiten TORX® schroeven
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7786 External TORX® insert, 14x18 mm, 14x18 x TX 24 x 65 mm