7786 buiten TORX® insteekgereedschap, 14x18 mm, TX 18 x 62 mm

Artikelnummer: 05078715001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05078715001
    EAN/GTIN 4013288196514
    Nummer fabrikant 05078715001
    L-nummer L60020 4879

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Buiten TORX® insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

    Voordeel:

    • Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
    • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
    • Voor buiten TORX® schroeven
    • Met stiftvergrendeling
    • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

    Levering:

    • 7786 External TORX® insert, 14x18 mm, 14x18 x TX 18 x 62 mm