7782 C insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm, 1/2″ x 66 mm

Artikelnummer: 05078707001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078707001
EAN/GTIN 4013288196552
Nummer fabrikant 05078707001
L-nummer L60020 3753

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/2″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Voordeel:

  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2″
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Eenvoudig omschakelen door draaiknop
  • Dopvergrendeling door drukknop

Levering:

  • 7782 C Ratchet insert, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 66 mm