7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 26 x 61 mm

Artikelnummer: 05078680001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078680001
EAN/GTIN 4013288196828
Nummer fabrikant 05078680001
L-nummer L60020 4063

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
  • Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7780 Open end insert, 14x18 mm, 14x18 x 26 x 61 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.