7774/2 bitadapter 5/16″ insteekgereedschap, 9x12 mm, 5/16″ x 42 mm

Artikelnummer: 05078641001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078641001
EAN/GTIN 4013288196309
Nummer fabrikant 05078641001
L-nummer L60020 4485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bitadapter 5/16″ insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Geschikt voor bits met 5/16″- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-E 8 en Wera verbinding-rij 2.
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7774/2 Bit adapter insert, 5/16″, 9x12 mm, 9x12 x 5/16″ x 42 mm