7772 B insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 3/8″ x 52 mm

Artikelnummer: 05078636001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078636001
EAN/GTIN 4013288196446
Nummer fabrikant 05078636001
L-nummer L60020 3873

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekratel, omschakelbaar, voor 3/8″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8″
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Eenvoudig omschakelen door draaiknop
  • Dopvergrendeling door drukknop

Levering:

  • 7772 B Ratchet insert, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 52 mm