7772 A insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 49 mm x 1/4″

Artikelnummer: 05078635001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078635001
EAN/GTIN 4013288196347
Nummer fabrikant 05078635001
L-nummer L60020 3814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/4″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4″
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Eenvoudig omschakelen door draaiknop
  • Dopvergrendeling door drukknop

Levering:

  • 7772 A Ratchet insert, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 49 mm