7773 B insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm, 3/8″ x 44 mm

Artikelnummer: 05078205001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078205001
EAN/GTIN 4013288023759
Nummer fabrikant 05078205001
L-nummer L60020 2136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekgereedschap met vierkant, voor 3/8″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8″
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7773 B Square drive insert, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 44 mm