7510/14 Safe-Torque Speed gereedschapsset voor hardmetalen wisselplaatjes, 14-delig

Artikelnummer: 05075840001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075840001
EAN/GTIN 4013288230683
Nummer fabrikant 05075840001
L-nummer L60020 5185

Omschrijving

Omschrijving:

  • 14-delige gereedschapsset.
  • Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment.
  • Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelmogelijkheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Snelwisselhouder voor hoge robuustheid; Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aansluiting.
  • 14 taaiharde bits (25 mm lang) voor TORX PLUS®, TORX® en binnenzeskantschroeven.
  • De gereedschapsset is uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselmessen.
  • De draaimomentschroevendraaier Safe-Torque Speed 7510 met de vijf door toonaangevende fabrikanten van hardmetalen gereedschappen aanbevolen te kiezen draaimomenten biedt de garantie dat wisselplaatjes bij vervanging steeds op eenzelfde aanhaalmoment worden vastgezet.

Voordeel:

  • Uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselplaatjes
  • Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
  • Draaimoment eenvoudig instelbaar
  • Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
  • Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen

Levering:

  • 7510/14 Safe-Torque Speed Tool set for carbide inserts, 14 pieces; 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4″ x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm; 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm; 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm